Telefonwählgerät W-FS
Telefonwählgerät W-FS - 1
Telefonwählgerät W-FS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Telefonwählgerät W-FS

Für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 110 mm
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 162 mm
  • Mit integrierter Antenne: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688908095
Kunststoff Weiß 110 mm 39 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Zum Anschluss an die W-FS-Steuerung

  • Telefonwahlgerät kann Alarme der Anlage auswerten und in SMS- oder Sprachnachrichten umsetzen, die über ein integriertes Mobilfunk-Wählgerät an vorprogrammierte Empfängernummern gesendet werden.

  • SIM-Karte erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)