Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tauchkreissäge TKS 59-E
Präzise Tauchkreissäge mit einstellbarer Sägeblattdrehzahl.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Sicherheit
Durch die parallele Eintauchfunktion bleibt die Handposition an der Maschine immer gleich.
Effektiver Schutz vor Verkanten des Sägeblatts
dank federgelagertem Spaltkeil.
Handlich
Magnesiumdruckguss reduziert das Gewicht bei gleichbleibend hoher Handlichkeit.
Regelung der Leerlaufdrehzahl
Durch Drehzahlstellrad mit Konstantelektronik können unterschiedliche Werkstoffe gesägt werden.
Effiziente Staubabsaugung
In Verbindung mit einem Würth Industrie-Nass und Trockensauger entsteht kaum Sägestaub im Arbeitsumfeld.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!