Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die speziellen Taubenabwehrspikes bieten einen effizienten Anflugschutz für Fensterbänke, Gesimse, Terrassen, Dächer, Balken, Mauervorsprünge u. v. m.
Die Module bestehen aus einer UV-beständigen Polycarbonatgrundplatte und Federstäben aus rostfreiem V4A-Edelstahl. Die verschiedenen Module können untereinander beliebig kombiniert werden.
Ausgewählte Materialien
Lange Lebensdauer bei jedem Wetter
Zeitfaktor
Schnelle und einfache Montage bei jeder Gesimsbreite und -tiefe
Sollbruchstellen
Einfache Längenanpassung
Bei Holzuntergründen empfehlen wir eine mechanische Befestigung.
Der Schutzbereich variiert je nach Ausführung zwischen 5 und 25 cm
Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und in gutem Zustand sein. Die Module dürfen nie auf fettigen oder feuchten Untergründen verlegt werden. Modul mit Hilfe der Sollbruchstellen auf die richtige Länge kürzen. Konstruktionsklebstoff auf der Polycarbonatgrundplatte aufbringen und das Modul mit Druck ankleben. Der Kleber soll leicht durch die Waben der Grund platte dringen. Auf großen Flächen sollten die äußeren Ränder gut geschützt werden, da Tauben meist diese als Anflugplatz bevorzugen. Zwischen den einzelnen Modulen sollte außerdem nie mehr als ca. 5 cm Platz gelassen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!