Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
AP-Feuchtraum Taster
Wechsler
- Farbe: Grau
- Nennspannung: 250 V/AC
- Nennstrom: 10 A
- Schutzart IP: IP 44
- Werkstoff: Thermoplast
- Halogenfrei: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²
Montagefreundlicher Verdrahtungsraum
Zeitersparnis bei der Installation
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!