Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH
Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH - 1
Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH - 2
Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH - 3
Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH - 4
Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH - 5
Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH - 6
Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH - 7
Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH

G10-Klappmesser in 75-Jahre-Edition, mit einzel-gefrästen Griffschalen und einer Leder-Gürteltasche

  • Länge: 120 mm
  • Klingenlänge: 85 mm
  • Werkstoff Griff: Kunststoff Glasfaser verstärkt
  • Werkstoff: Edelstahl
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
Art.-Nr. Länge Klingenlänge Werkstoff Griff Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071566 561
120 mm 85 mm Kunststoff Glasfaser verstärkt Edelstahl
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
  • Edle Special Edition mit einzeln aus dem Vollen gefrästen Griffschalen für einen optimalen Griff

  • Gurtschneider und Glasbrecher ins Gehäuse integriert

  • Robuste und dauerhaft scharfe Edelstahl-Klinge aus hochwertigem AUS-8-Stahl

  • Ausgespochen hohe Härte von 59 HRC durch ein spezielles Härteverfahren

  • Klinge mit Wellenschliff-Bereich zum Schneiden von Gurten und Seilen

  • Immer dabei dank praktischer Leder-Gürteltasche oder Gürtelclip

  • Dieses Messer ist auch ein ideales Geschenk und wird in einer edlen Geschenkbox geliefert