Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Taschenlampe 4AA ELED ZOOM Z0
LED-Taschenlampe 4AA ELED ZOOM Z0 - 1
LED-Taschenlampe 4AA ELED ZOOM Z0 - 2
LED-Taschenlampe 4AA ELED ZOOM Z0 - 3
LED-Taschenlampe 4AA ELED ZOOM Z0 - 4
LED-Taschenlampe 4AA ELED ZOOM Z0 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Taschenlampe 4AA ELED ZOOM Z0

Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Robuste Bauweise für härteste Bedingungen ausgelegt

  • Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit

  • Konstante Lichtleistung über 80% der Batteriebetriebszeit

  • ATEX Kategorie 1/CENELEC-Klassifizierung Zone 0,1,2,20,21,22

Explosionsfähige Atmosphäre ständig oder häufig vorhanden (über 1000 Stunden pro Jahr)


  • Heckschalter
Leistungsnachweis

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da

Hinweis

Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827 870 325 verwenden!


Batterien nicht im Lieferumfang.

Anwendungsgebiet

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da