LED-Taschenlampe 2AAA Z1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Taschenlampe 2AAA Z1

Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU)

  • Lichtstrom: 35 lm
  • Fokussierbar: Nein
  • Leuchtweite: 60 m
  • Schutzart IP: IP 67
  • Akku-/Batteriebezeichnung: Micro AAA; LR03; AM4
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Länge x Breite x Höhe: 132 x 24 x 22 mm
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
Art.-Nr. Lichtstrom Fokussierbar Leuchtweite Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0827870312
35 lm Nein 60 m IP 67
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
Robuste und kompakte Bauweise


Für härteste Bedingungen ausgelegt



Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit



Mit Taschenclip



ATEX Kategorie 2/CENELEC-Klassifizierung Zone 1


Explosionsfähige Atmosphäre häufig vorhanden (10-1000 Stunden pro Jahr)



Heckschalter

Hinweis

Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1 und 2) unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827 870 315 verwenden!


Batterien nicht im Lieferumfang.

II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C Db