Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Taschenbandmaß Magnet 2K-PT18
Hochwertiges Taschenbandmaß mit stoßfestem 2-Komponenten Kunststoffgehäuse, beidseitig lackiertem Band und magnetischem Endhaken.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit 2-Komponeten Arretierungsknopf
- Dreifach genieteter Endhaken garantiert eine lange Lebensdauer
- Beweglicher Endhaken für Innen- und Außenmessungen
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
- Hervorragende Ablesbarkeit durch beidseitige Bedruckung des Bandes (Oberseite gelb, Unterseite weiß)
- Mit Gürtelclip und Handschlaufe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!