Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Taschenbandmaß mit Kunststoffgehäuse
Hochwertiges Rollbandmaß mit Kunststoffgehäuse, beweglichem Endhaken und abnehmbarem Gürtelclip
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Entspannte Bedienung durch den automatischen Bandeinzug
- Lange Lebensdauer des Bands aufgrund der Endanschlagsdämpfung beim Einrollen des Stahlbands
- Extrem stabiles Stahlband; durch die Wölbung des Bands wird eine höhere Oberflächenspannung erreicht
- Einfache Innen- und Außenmessung dank des beweglichen Endhakens
- Hervorragende Ablesbarkeit durch gelb lackiertes, beschichtetes Band mit Zentimeter-/Millimetereinteilung
- Schnelle Orientierung mit Hilfe roter Zehnerzahlen
- Abnehmbarer Gürtelclip, also griffbereit am Gürtel einhängen oder ohne Haken in der Tasche verstauen
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Taschenbandmaß für verschiedenste Einsatzbereiche, überall, wo Messungen und Abmessungen benötigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!