Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Taschenbandmaß 1K-PT18
Hochwertiges und handliches Taschenbandmaß mit stoßfestem Kunststoffgehäuse und gelb lackiertem Band.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- In verschiedenen Längen erhältlich, je nach Bedarf und Anwendung
- Komfortabel in der Handhabung, mit ergonomischem Arretierungsknopf
- Lange Lebensdauer durch den 3-fach genieteten Endhaken
- Für Innen- und Außenmessungen geeignet aufgrund des beweglichen Endhakens
- Immer griffbereit mit Hilfe des praktischen Gürtelclips und der Handschlaufe
- Hervorragende Ablesbarkeit durch die gelbe Oberseite des Messbands
- Lange Haltbarkeit aufgrund der extrem kratzfesten Beschichtung des Bands
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Das Taschenbandmaß kann vielseitig eingesetzt werden, wie im Bauwesen, Handwerk, Garten- und Landschaftsbau und bei allen Arbeiten, bei denen Ausmessungen durchgeführt werden müssen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!