Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tapezierwerkzeuge

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Tapezierwerkzeuge

Tapezierwerkzeuge von WÜRTH

Ganz gleich, ob Sie als Maler und Lackierer tätig sind oder Ihre eigenen Betriebsräumlichkeiten renovieren: Um effektiv, sauber und zeitsparend zu tapezieren, muss professionelles Werkzeug verwendet werden. Das beginnt bei der Vorbereitung der Materialien mit einer Kleisterbürste und endet bei Detailarbeiten mit einer Tapezierspritze. Das Sortiment von WÜRTH bietet Ihnen alles, was Sie für professionelle Tapeziertätigkeiten brauchen. Entdecken Sie das Angebot im Shop und erfahren Sie im Folgenden mehr über die einzelnen Produkte.

Werkzeuge und Zubehör für Ihre Tapezierarbeiten

Für ein ordentliches und sauberes Ergebnis beim Tapezieren benötigen Sie mehrere Arbeitsschritte und Utensilien. Zunächst bringen Sie den Kleister mit einer Kleisterbürste auf die Tapete auf. Bei WÜRTH erhalten Sie diese in gewohnt hochwertiger Qualität. Um die Tapete im nächsten Schritt an der Wand zu befestigen, gibt es zwei Möglichkeiten: Die Andrückwalze oder die Tapezierbürste. Welches Werkzeug Sie verwenden, hängt zum größten Teil von Ihren persönlichen Präferenzen ab. Ein paar Dinge sollten Sie bei der Auswahl jedoch beachten.

  • Die Rolle der Andrückwalze besteht entweder aus Schaum oder Gummi – je nach gewünschtem Härtegrad. Grundsätzlich gilt, dass die Verwendung einer Andrückwalze eine glatte Oberfläche voraussetzt. Bei besonders empfindlichen Materialien wie Fototapeten sollten Sie auf die Walze zurückgreifen, da sie das Material nicht beschädigt.
  • Die Borsten der Tapezierbürste bestehen in der Regel aus einer Mischung aus China-, Polyester- und Nylonborsten. Die Bürste ist flexibler und ist damit auch für unebene Untergründe geeignet.

Beim Zuschneiden der Tapeten helfen Ihnen Tapezierscheren. Diese sind besonders präzise und leicht zu reinigen. Die Tapezierscheren von WÜRTH sind für Links- und Rechtshänder geeignet. Viele Profis greifen beim Zuschneiden lieber auf eine Kombination aus Tapeziermesser und Tapezierschiene zurück. Das Tapeziermesser weist eine zweischneidige Klinge auf. Die Tapezierschiene kann dank der Klemm-Fixierung auch bei großer Länge platzsparend im Werkzeugkoffer verstaut werden.

Sollten Nachbesserungen vonnöten sein, können diese mit der Kleisterspritze erledigt werden. Damit lässt sich Kleister punktuell an den gewünschten Stellen hinzugeben oder absaugen.

Malerbedarf und Tapezierwerkzeuge bei WÜRTH online kaufen

Als Maler und Lackierer sind Sie natürlich nicht nur mit Tapezierarbeiten beschäftigt. Ebenso benötigen Sie Pinsel, Walzen oder Spachtel in verschiedenen Ausführungen für Ihre tägliche Arbeit. Auch diese Utensilien erhalten Sie bei WÜRTH in hochwertiger Qualität. Alle Produkte aus dem Sortiment von WÜRTH können Sie in einer Filiale in Ihrer Nähe begutachten und kaufen. Oder Sie bestellen ganz einfach online und lassen sich Ihre Tapezierwerkzeuge liefern. Bei WÜRTH finden Sie, was Ihr Betrieb für Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten benötigt.

Weitere Kategorien