Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tapetenschaber mit auswechselbaren Klingen
Mit auswechselbaren Klingen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Effizienz und Langlebigkeit
- Der Drehverschluss ermöglicht einen schnellen Klingenwechsel ohne Werkzeuge
- Auswechselbare Klingen aus hochwertigem Stahl
Schnelles und produktives Arbeiten
- Große Arbeitsfläche durch Klingen mit 100 mm Breite
- Leicht schräg positionierte Klinge ermöglichen eine größere Druckausübung ohne Umstellung der Arbeitsweise
Zum Entfernen von hartnäckigen Rückständen auf Wänden und Böden, wie z.B. zum Abschaben von alten Tapeten, Teppichen, Klebebändern, Farben und Rost
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!