Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig
Komplettes Sortiment zum Lösen und Befestigen der Kunststoff- und Blech-Überwurfschraubringe an Tankgebern/Kraftstoffpumpen im Bereich des Kraftstofftanks.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Ausführungen
- Im Sortiment enthalten sind je 3 Arme mit insgesamt 5 unterschiedlichen Profilen. Sie können mit Hilfe des Halters je nach Form und Größe des Schraubringes zu 2 oder 3 Arm-Schlüsseln montiert werden. Das Profil greift entweder exakt auf dem Kunststoffsteg oder zwischen zwei Stege.
- Macht Schluss mit der Schraubendreher-Methode, welche gerade im Winter häufig zum Bruch von Kunststoff-Schraubringen führt. Greift auch Schraubringe bei denen der Antrieb (Ausstanzung-Blech/Steg-Kunststoff) von oben erfolgt. (z.B. BMW und MB)
- Geeignet für Schraubringe von Ø 70 bis 170 mm – Drehmomentgenauer Anzug möglich!
- Besonders universell einsetzbar - Ersetzt eine Vielzahl von Einzelschlüsseln!
Lieferumfang:
- 3 x Arm 1-Fach abgewinkelt L = 30 mm, Profil glatt, Breite 22 mm
- 3 x Arm 1-Fach abgewinkelt L = 65 mm, Profil glatt, Breite 22 mm
- 3 x Arm 2-Fach abgewinkelt L = 20/52 mm, Profil geschlitzt, Breite 20 mm
- 3 x Arm 2-Fach abgewinkelt L = 24/65 mm, Profil geschlitzt, Breite 20 mm
- 3 x Arm 1-Fach abgewinkelt L = 40 mm, Profil abgesetzt, Breite 18/30 mm
- 1 x Halter mit Antriebs-6-kant SW 24 mm
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!