Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig
Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig - 1
Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig - 2
Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig - 3
Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig - 4
Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig - 5
Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig - 6
Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tankgeber/Kraftstoffpumpen-Schlüssel Satz 19-teilig

Komplettes Sortiment zum Lösen und Befestigen der Kunststoff- und Blech-Überwurfschraubringe an Tankgebern/Kraftstoffpumpen im Bereich des Kraftstofftanks.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Im Sortiment enthalten sind je 3 Arme mit insgesamt 5 unterschiedlichen Profilen. Sie können mit Hilfe des Halters je nach Form und Größe des Schraubringes zu 2 oder 3 Arm-Schlüsseln montiert werden. Das Profil greift entweder exakt auf dem Kunststoffsteg oder zwischen zwei Stege.

  • Macht Schluss mit der Schraubendreher-Methode, welche gerade im Winter häufig zum Bruch von Kunststoff-Schraubringen führt. Greift auch Schraubringe bei denen der Antrieb (Ausstanzung-Blech/Steg-Kunststoff) von oben erfolgt. (z.B. BMW und MB)

  • Geeignet für Schraubringe von Ø 70 bis 170 mm – Drehmomentgenauer Anzug möglich!

  • Besonders universell einsetzbar - Ersetzt eine Vielzahl von Einzelschlüsseln!


Lieferumfang:


  • 3 x Arm 1-Fach abgewinkelt L = 30 mm, Profil glatt, Breite 22 mm

  • 3 x Arm 1-Fach abgewinkelt L = 65 mm, Profil glatt, Breite 22 mm

  • 3 x Arm 2-Fach abgewinkelt L = 20/52 mm, Profil geschlitzt, Breite 20 mm

  • 3 x Arm 2-Fach abgewinkelt L = 24/65 mm, Profil geschlitzt, Breite 20 mm

  • 3 x Arm 1-Fach abgewinkelt L = 40 mm, Profil abgesetzt, Breite 18/30 mm

  • 1 x Halter mit Antriebs-6-kant SW 24 mm