Tafelwischer – Zum trockenen Abwischen der Notizen vom Whiteboard
Tafelwischer – Zum trockenen Abwischen der Notizen vom Whiteboard - 1
Tafelwischer – Zum trockenen Abwischen der Notizen vom Whiteboard - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tafelwischer – Zum trockenen Abwischen der Notizen vom Whiteboard

Der magnethaftende Tafelwischer befreit das beschriebene Whiteboard von Notizen und Visualisierungen. Hierdurch ist das Whiteboard langfristig nutzbar.

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite: 114 mm
  • Tiefe: 57 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Farbe: Grau
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
Art.-Nr. Werkstoff Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0957575900
Kunststoff 114 mm 57 mm 30 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pflege


Sorgt für Sauberkeit und ein ansehnliches Whiteboard. Pflegt das Whiteboard, indem keine Farbe eintrocknen kann und sorgt somit für Langlebigkeit.



Vielseitig anwendbar


Der Tafelwischer ist sowohl für emaillierte als auch kunststoffbeschichtete Oberflächen nutzbar. Das Vlies hat eine hohe Aufnahmefähigkeit.



Organisation


Platzsparend, da der Tafelwischer magnethaftend wirkt und somit am Whiteboard selbst angebracht werden kann, ohne Platz einzunehmen. Die automatische Vlies-Spanneinrichtung ermöglicht einen leichten Wechsel des Vlieses.



Qualitätsprodukt


Hergestellt in Deutschland