Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tablarträger Typ K
Tablarträger Typ K - 1
Tablarträger Typ K - 2
Tablarträger Typ K - 3
Tablarträger Typ K - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tablarträger Typ K

Für Holz- und Glastablare geeignet

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Tragkraft maximal 25 kg bei Tablartiefe bis 320 mm

  • Neigungsverstellung bis + 3 mm


Werkstoff: Zinkdruckguss in Edelstahl FINISH


  • Hohe Stabilität

  • Modernes Design, hochwertige Oberfläche


Tranluzente Kunststoffzwischenablage aus Polypropylen (PP)


  • universell einsetzbar

  • für Holz und Glas geeignet


Für Tablare aus Glas und Holz mit Stärke 12 - 41 mm


  • individuelle Anpassung

  • sehr flexibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!