Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tablarträger Typ G mit Einlegemutter
Tablarträger Typ G mit Einlegemutter - 1
Tablarträger Typ G mit Einlegemutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tablarträger Typ G mit Einlegemutter

Unsichtbare Befestigung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Werkstoff: Aluminium eloxiert

  • Gleich bleibende Optik, geschützte Oberfläche

  • Unsichtbare Befestigung

  • Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!