Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tablarträger Typ G mit Einlegemutter
Unsichtbare Befestigung
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
- Werkstoff: Aluminium eloxiert
- Gleich bleibende Optik, geschützte Oberfläche
- Unsichtbare Befestigung
- Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!