Tablarträger Typ G mit Dübel
Tablarträger Typ G mit Dübel - 1
Tablarträger Typ G mit Dübel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tablarträger Typ G mit Dübel

Unsichtbare Befestigung

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • Glanzgrad: Matt
  • Nutzlänge: 200 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Traglast: 85 kg
  • Stellbereich: 6 mm
  • Typbezeichnung: G
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Nutzlänge Anzahl VE
Preis/VE
0683357
Stahl Verchromt Matt 200 mm
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
Werkstoff: Aluminium eloxiert


Gleich bleibende Optik, geschützte Oberfläche



Unsichtbare Befestigung


Schönes Design



Höhenverstellbar



Dübelvariante kann nachträglich in der Höhe um 6 mm justiert werden



Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!