Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tablarträger Typ D
Tablarträger Typ D - 1
Tablarträger Typ D - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tablarträger Typ D

Mit 3D-Verstellung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Tablarträger mit Rändel, sitzt somit sicher im Bohrloch

  • Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm


3D-Verstellung


  • Höhenverstellbar durch Langlöcher

  • Seitenverstellbar durch Lösen und Verschieben des Bolzens im Langloch

  • Neigungsverstellbar durch zwei M6-Schrauben mit Kreuzschlitz, präzises Justieren und Korrigieren

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!