Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tablarträger Typ A
Tablarträger Typ A - 1
Tablarträger Typ A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tablarträger Typ A

Höhenverstellung über Exzenter

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Werkstoff aus verzinktem Stahl somit stabil und korrosionsgeschützt

  • Justierbar bis 6 mm bei fast vollständig aufgeschobenem Tablar

  • Tablarträger mit Rändel und SW 10

  • Sicherer Sitz im Bohrloch und leichte Montage

  • Geeignet ab Materialstärke 22 mm

  • Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!