Tablar
Tablar - 1
Tablar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tablar

Mit Einhängeprofil 0/45/90°

  • Höhe: 30 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0960070701
230 mm 155 mm 30 mm Aluminium
1 St.
0960070703
320 mm 220 mm 30 mm Aluminium
1 St.
0960070702
274 mm 211 mm 30 mm Aluminium
1 St.
0960070704
345 mm 260 mm 30 mm Aluminium
1 St.
0960070700
170 mm 110 mm 30 mm Aluminium
1 St.
0960070705
260 mm 345 mm 30 mm Aluminium
1 St.
0960070706
274 mm 432 mm 30 mm Aluminium
1 St.
0960070707
345 mm 520 mm 30 mm Aluminium
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Das Tablar



- als Werkzeughalterung mit Schaumstoffeinlage oder transportable Arbeitsfläche einsetzbar



- alle Tablare sind mit zwei genieteten Profilen ausgerüstet



Ihre Vorteile:



Individuell


Arbeitsplatz nach persönlichen Bedürfnissen einrichten



Flexibel


auf wechselnde Arbeitsabläufe reagieren und schnell umrüsten



Übersichtlich


Überblick über Werkzeuge und Arbeitsmaterialien ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff



Mobil


überall einsatzbereit und einfach mitzuführen, erspart unnötige Wege



Ordentlich


Arbeitsmaterialien sicher und übersichtlich verstauen und dadurch kostbare Arbeitsfläche freihalten



Ergonomisch


Arbeitsmaterialien mühelos griffbereit und dadurch schonend für jeden Anwender