Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
CLIP-O-FLEX® Tablar Fifo-Flex Tablar zur Behälterablage
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Tablar Fifo-Flex  Tablar zur Behälterablage - 1
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Tablar Fifo-Flex  Tablar zur Behälterablage - 2
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Tablar Fifo-Flex  Tablar zur Behälterablage - 3
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Tablar Fifo-Flex  Tablar zur Behälterablage - 4
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Tablar Fifo-Flex  Tablar zur Behälterablage - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CLIP-O-FLEX® Tablar Fifo-Flex Tablar zur Behälterablage

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Alu eloxiert

  • Aluprofil 40x40 mm

  • Abdeckkappen aus Kunststoff

  • Anstoßkante vorne

  • Seitlich und hinten randlos

  • Randlose Ausführung ermöglich ein Aneinanderreihen mehrerer Tablare

  • Befüllung (von Hinten) während des Betriebs

  • Für viele gängigen Behältergrößen geeignet z. B. Behältergröße S (3-fach nebeneinander, 2-fach hintereinander), Behältegröße XS (4-fach nebeneinander,

  • 2-fach hintereinander), Behältergröße XS side (3-fach nebeneinander, 4-fach hintereinander), Lagersichtkasten (3-fach nebeneinander, 2-fach

  • hintereinander)

  • Traglast pro Tablar max. 10 kg

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°