Tablarboden-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tablarboden-Set

Für Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Spin 71

  • Werkstoff: Stahl / Holz
  • Oberfläche: Verchromt
  • Farbe: Weiß
  • Traglast Fachboden: 25 kg
  • Lieferumfang: 2 x Tablare

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Durchmesser Radius Tablarboden Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
F154148244
800 mm 710 mm 355 mm Stahl / Holz
1 St.
F154148246
900 mm 810 mm 405 mm Stahl / Holz
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!