Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Absperrschrankengitter für Aufgrabungen an Baustellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Absperrschrankengitter 0993899305 zugelassen nach RSA21 in der Längsabsperrung
- Absperrschrankengitter 0993899335 zugelassen nach RSA21
- Mit Folie einseitig beklebt
- Mit festangeblasenen Lampenstutzen
- Einsteckrohre ∅ 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
- Mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff
- Ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- Stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand
Lieferung erfolgt ohne Bakenfußplatten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!