Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
PRIPRESS® T-Stück mit Abgang Innengewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PRIPRESS® T-Stück mit Abgang Innengewinde

Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen bei PRIPRESS® Verbundrohren

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfache und schnelle Montage

  • Abgang mit Rp-Innengewinde (z.B. zum Auskreuzen aus Verteilleitungen mit kleinem Höhenversatz, in Verbindung mit Winkelübergängen mit R-Außengewinde)

  • Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich

  • Optimale Sicherheit bei der Installation

  • Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist

  • Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten

  • DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen

  • Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet