T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB
T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB - 1
T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB

Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650, kreuzverzahnt. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.

  • Produktcode: 1484
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Blank
  • Typ: N
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Toleranz Schneidendurchmesser: d11
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für T-Nut Durchmesser Schnittbreite Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
5443600376
16 mm 28 mm 12 mm 16 mm
1 St.
5443600377
18 mm 32 mm 14 mm 16 mm
1 St.
5443600375
14 mm 25 mm 11 mm 16 mm
1 St.
5443600379
22 mm 40 mm 18 mm 25 mm
1 St.
5443600371
6 mm 12,5 mm 6 mm 10 mm
1 St.
5443600378
20 mm 36 mm 16 mm 25 mm
1 St.
5443600373
10 mm 18 mm 8 mm 12 mm
1 St.
5443600372
8 mm 16 mm 8 mm 10 mm
1 St.
5443600374
12 mm 21 mm 9 mm 12 mm
1 St.