Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendrehergriff mit Umstellmöglichkeit auf T-Griff (ohne Klinge)
2-Komponenten-Schraubendrehergriff, der einfach zum T-Griff umgestellt werden kann, mit Sechskantklingenaufnahme 1/4 Zoll (6,35 mm)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49591.jpg)
Ausführungen
- Schnell und einfach vielseitig verwendbar als T-Griff oder normaler Schraubendreher
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2-Komponenten-Griff, der sich durch das weiche Außenmaterial ideal der Hand anpasst
- Effektive Kraftübertragung aufgrund der Griffigkeit durch die ergonomischen Fingermulden und den abgeflachten Seiten
- Einfacher Klingenwechsel über die Aufnahme des T-Griff-Schraubendrehers
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!