Quergriff TX mit Seitenabtrieb
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Integrierter Seitenabtrieb
- Erlaubt ein müheloses Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
- Besonders geeignet für eingerostete und festgeklebte Schraubverbindungen.
Hochwertige Klinge
- Mattverchromte Sechskantklinge für optimalen Korrosionsschutz und hohe Langlebigkeit.
- Hochwertiger Spezialstahl sorgt für ein optimales Verhältnis von Verformbarkeit und Verschleißfestigkeit.
Mehrkomponenten-Griff aus hartem Kern und weichem Mantel
- Extrem griffger schwarzer Spezialkunststoff gewährleistet höchste Drehmomentübertragung.
- Garantiert sicheren Halt und Steifigkeit durch die Verwendung von hartem Kern und weichem Mantel.
- Durch das ergonomisch angepasste Heft liegt der Griff komfortabel in der Hand, ermüdungsfreies Arbeiten ist gewährleistet.
- Mit integrierter Lochbohrung zur Aufbewahrung in einer Werkzeugwand.
Mit Black Point Abtriebsspitze
Mehr Drehmoment und Passgenauigkeit
Durchgehende Klinge
Hält selbst höchsten Belastungen stand
Abtrieb: Für Innen-TX
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!