Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Leistungsstarker Ratschenschraubendreher
Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effizientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet
Vielzahl unterschiedlicher Umsteckklingen, Adapter-, Bithalter- und Steckschlüsseleinsätze
Beinhaltet für jede Anwendung die geeignete Variante, zusätzlich mit flexiblem Bithalter
Hochwertige Umsteckklingen
- Durch eine Spezialbehandlung hohe Abtriebsfestigkeit
- Mit Würth Farbleitsystem für schnelle Zuordnung
- Alle Umsteck-, Adapter- und Bithalterklingen haben eine 6-kant-Aufnahme von 6,35 mm = 1/4 Zoll
4 in 1
- T-Griff Schraubendreher
- Leistungsstarker Ratschenschraubendreher
- Umsteck- bzw. Adapterklingen
- Steckschlüsseleinsätze
Umsteckklingensortiment:
Passende Klinge wählen – in den Griff einstecken – fertig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!