Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenmarkierung Heavy Duty T-Stück
Bodenmarkierung Heavy Duty T-Stück - 1
Bodenmarkierung Heavy Duty T-Stück - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierung Heavy Duty T-Stück

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Selbstklebend

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier
Hinweis
  • Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein

  • Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Nach ASR A1.3