T-Einschraubstutzen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

T-Einschraubstutzen

Für Druckluft-Bremsanlagen

  • Geeignet für Rohrdurchmesser: 15 mm
  • Anschlussgewinde: M22 x 1,5
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Anschlussart: Stoß
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
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
Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser Anschlussgewinde Betriebsdruck max. Anschlussart Anzahl VE
Preis/VE
0884162215
15 mm M22 x 1,5 20 bar Stoß
5 St.
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
Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ