Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO Systemregelung
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Heizungs-Regler zur effizienten Regelung witterungsgeführter Heizsysteme mit unterschiedlichen Wärmequellen und Solaranlage
- Zuschaltbare Funktionen für ungenutzte Relais
- Optionale Durchflussmessung mittels VFS-Sensor
- Mit 11 vorprogrammierten Hydraulik-Varianten entsprechend den IVT Montagevorschlägen, 13 vorprogrammierten Basissystemen mit Heizkreis-, Solar- und Wärmeerzeugerfunktionen, selbsterklärender Bedienerführung über 4 Eingabetasten, integrierter Inbetriebnahmeassistent
- RTC Real Time Clock mit > 24 H Gangreserve
- 8 Sensoreingänge für PT 1000 Fühler
- 2 elektronische Ausgänge zur Drehzahlregelung von Standardpumpen
- 2 PWM / 0-10 V Anschlüsse für Hocheffizienzpumpen
- 4 Relaiausgänge 230 V AC mech.
- 1 Relaisausgang potentianfrei Wechsler
- 2 Steckbuchsen für VFS- oder RPS Sensoren
- 2 Steck- buchsen für CAN
- Steckbuchse für RC21 Raumcontroler
- Slot für Micro SD inkl. 2 GB Karte
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!