Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FSK-Systemkleber
Zur Kaltverschweißung von PVC-hart im Kunststofffensterbau, Sanitärbereich, Messe- und Schilderbau.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Anwenderfreundlich
Thixotrope Einstellung verhindert tropfen bei vertikalen Verklebungen.
Für innen und außen geeignet
- Gewährleistet wetterechte Verklebung
- Gute UV- und Witterungsbeständigkeit
Kurzes Abbindeverhalten
Ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten.
Exzellente Medienbeständigkeit
- Beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und Alkohol
- Kurzzeitig auch gegen verdünnte Säuren und Laugen
Silikonfrei
- Bei Verklebungen von Zusatzprofilen auf Holzdekor Oberflächen ist zu beachten, dass die Zusatzprofile plan auf dem Fensterprofil aufliegen und kein Klebstoff auf die nicht zu verklebende Folienoberfläche austritt. Die so geklebten Zusatzprofile dürfen über einen Zeitraum von 1 Woche keiner erhöhten Temperaturbelastung/Sonneneinstrahlung (≥ +25°C) ausgesetzt sein. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann dies zur Blasenbildung der Acrylschicht führen.
- Nicht zu verwenden im Druckrohrbereich.
- Kleber darf nur mit den dazugehörigen Reinigern Typ 10 und Typ 20 verarbeitet werden.
- Der FSK-Systemklebstoff kann nur Klebespalte ≤ 0,1 mm kraftschlüssig überbrücken.
- Die Klebstoffauftragsmenge ist in Abhängigkeit der Materialdicke zu wählen; der Klebstoff kann "durchschlagen", oder zu Sollbruchstellen-Bildung führen.
- Belastbarkeit der Klebefuge nach 16 Std., Restdurchhärtung der Klebefuge kann je nach Gegebenheit bis zu 8 Wochen dauern.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Kaltverschweißung von PVC-hart im Kunststofffensterbau und Sanitärbereich, Verklebung von sämtlichen Zusatzprofilen, Winkel- und Abdeckleisten, etc. aus PVC-hart. Kaltverschweißung von PVC-Rohren (ausgenommen Druckbereich). Messe- und Schilderbau: Konstruktive Verklebung von Integral-Hartschaumplatten aus PVC-hart.
PVC-Klebeflächen mit Reiniger Typ 10 von Schmutz, Fett säubern. Klebstoff einseitig auftragen und Teile sofort, spätestens innerhalb von 30 − 60 sec. fügen und bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixieren, ggf. pressen. Bei Verklebung von Zusatzprofilen auf folienkaschierten Oberflächen darauf achten, dass diese plan auf dem Fensterprofil aufliegen und kein Klebstoff austritt.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!