System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 8.4.1
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 1
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 2
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 3
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 4
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 5
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 6
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 7
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 8.4.1

Ordnungs-System aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für 5 ORSY® System-Koffern

  • Breite x Tiefe x Höhe: 580 x 455 x 490 mm
  • Anzahl Schubladen: 5 STK
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
Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe Anzahl Schubladen Anzahl VE
Preis/VE
5581040002
580 x 455 x 490 mm 5 STK
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
  • Kugelgelagerte Teleskopauszüge

  • Belastung pro Tablar: 20 kg

  • Seitenwände und Rückwand mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm

  • Stapelnoppen

  • Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln

  • Farbe: graphitschwarz (RAL 9011)

  • Material: Stahlblech

  • Pulverbeschichtet
Hinweis

Lieferung ohne Koffer