Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 4.4.2
Ordnungs-System aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für 3 ORSY® System-Koffer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kugelgelagerte Teleskopauszüge
- Belastung pro Tablar: 20 kg
- Seitenwände und Rückwand mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm
- Stapelnoppen
- Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln
- Farbe: graphitschwarz (RAL 9011)
- Material: Stahlblech
- Pulverbeschichtet
- Lieferung ohne Koffer
- Nicht für die mobile Verwendung in Kraftfahrzeugen vorgesehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!