System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 4.4.1
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 4.4.1
Ordnungs-System aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für 5 ORSY® System-Koffer
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Kugelgelagerte Teleskopauszüge
- Belastung pro Tablar: 20 kg
- Seitenwände und Rückwand mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm
- Stapelnoppen
- Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln
- Farbe: graphitschwarz (RAL 9011)
- Material: Stahlblech
- Pulverbeschichtet
Hinweis
- Lieferung ohne Koffer
- Nicht für die mobile Verwendung in Kraftfahrzeugen vorgesehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!