System-Softshelljacke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Softshelljacke

Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv und elastisch

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: XL
  • Werkstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan
  • Waschbar bei: 40°C
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Waschbar bei Anzahl VE
Preis/VE
M041046003
Schwarz XL 94% Polyester, 6% Elasthan 40°C
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
Ärmel sind abtrennbar, somit auch als winddichte Weste tragbar



In System-Regenjacke einzippbar



Alles griffbereit durch:


  • Zwei Brusstaschen mit Reißverschluss

  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss

  • Zwei Innentaschen

  • Vier Reißverschlusstaschen


Kordelzug am Saum



Reflektierende Biese vorne und hinten



Daumenöffnung am Ärmelende

Hinweis

In System-Regenjacke M011047... und M01148... einzipbar.