Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
System-Einhängeschiene
System-Einhängeschiene - 1
System-Einhängeschiene - 2
System-Einhängeschiene - 3
System-Einhängeschiene - 4
System-Einhängeschiene - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Einhängeschiene

Zum Einhängen von System-Boxen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit bis zu 25 kg belastbar (abhängig von der Befestigungssituation)


Platzierung von mehreren System-Boxen möglich.



Anpassung an die aktuelle Montagesituation


  • Positionierung der System-Boxen in zwei Winkeln möglich: Gerade und in 45° Winkel

  • System-Boxen können auf Schiene horizontal verschoben werden


Flexible Anbringung der Einhängeschiene


  • An Lochplattensystem (mittels Befestigungssatz Art.-Nr. 0960050190)

  • An Werkstattwagen

  • An Arbeitsplatten

  • An Mauerwerk oder anderen Wänden