Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
System-Einhängeschiene
System-Einhängeschiene - 1
System-Einhängeschiene - 2
System-Einhängeschiene - 3
System-Einhängeschiene - 4
System-Einhängeschiene - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Einhängeschiene

Zum Einhängen von System-Boxen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit bis zu 25 kg belastbar (abhängig von der Befestigungssituation)


Platzierung von mehreren System-Boxen möglich.



Anpassung an die aktuelle Montagesituation


  • Positionierung der System-Boxen in zwei Winkeln möglich: Gerade und in 45° Winkel

  • System-Boxen können auf Schiene horizontal verschoben werden


Flexible Anbringung der Einhängeschiene


  • An Lochplattensystem (mittels Befestigungssatz Art.-Nr. 0960050190)

  • An Werkstattwagen

  • An Arbeitsplatten

  • An Mauerwerk oder anderen Wänden
Anwendungsgebiet
Platzierung System-Box im 90° Winkel und im 45° Winkel
Platzierung System-Box im 90° Winkel
Platzierung System-Box im 45° Winkel
Beschriftungsfeld in den Boxen