Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Platte mit Isofix-Anbindung
Zum sicheren Transport von System-Koffern im PKW
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Montage der Vorrichtung im Auto
Via Isofix mit einem Klick befestigt
Sichere Lagerung
- Koffer sind problemlos übereinander stapelbar (max. 4)
- Beide Grundmasse können befestigt werden
Max. Belastung: 25kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!