Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
System-Platte mit Gurt-Anbindung
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 1
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 2
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 3
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 4
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 5
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 6
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 7
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 8
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 9
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 10
System-Platte mit Gurt-Anbindung - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Platte mit Gurt-Anbindung

Zum sicheren Transport von System-Koffern im PKW
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
Einfache Montage der Vorrichtung im Auto


  • Über den Sitzgurt befestigt

  • Einsatz auf den Rückbänken und dem Beifahrersitz möglich


Sichere Lagerung


  • Koffer sind problemlos übereinander stapelbar (max. 4)

  • Beide Grundmasse können befestigt werden


Max. Belastung: 25kg