Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nachrüstsatz zur Höheneinstellung für System-Kastenwerkbank
Zur nachträglichen Erweiterung von System-Kastenwerkbänken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch die Höhenverstellung kann die Arbeitshöhe von 985 bis 1120 mm an den individuellen Einsatz ergonomisch optimal angepasst werden
- Die Verstellelemente sind im Raster 15 mm einstellbar und werden mit der Lochung des Werkbankfußes fest verschraubt
- Ausführung des Fußeinsatzes in Stahlblech, pulverbeschichtet
- Flächige Traglast der nachgerüsteten Kastenwerkbank 400 kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!