Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahr- und absenkbares Modul für System-Kastenwerkbank
Ermöglicht den mobilen Einsatz ohne die Belastung einer stationären Kastenwerkbank einzuschränken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabile Unterbaukonstruktion für den flexiblen Einsatz der System-Kastenwerkbänke an unterschiedlichen Arbeitsplätzen
- Mit dem Bedienhebel wird die Kastenwerkbank angehoben und wieder abgesenkt
- 4 Rollen mit Durchmesser 125 mm und Kunststofflauffläche, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Maximale Belastung für den mobilen Einsatz bis zu 400 kg
Wir empfehlen das Modul nur in Verbindung mit einer Kastenwerkbank zu bestellen. Eine nachträgliche Montage ist aufwändig durchzuführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!