Sytem-Koffer 8.4.5
Sytem-Koffer 8.4.5 - 1
Sytem-Koffer 8.4.5 - 2
Sytem-Koffer 8.4.5 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sytem-Koffer 8.4.5

Ideal für die variable Lagerung von kleinen Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.

  • Systemmaß: 8.4.5
  • Breite: 500 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Höhe: 320 mm
  • Werkstoff: ABS
  • Produktgewicht (per Stück): 4200 g
  • Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß): 462,5 x 335 x 270 mm
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
Art.-Nr. Systemmaß Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
5581013000
8.4.5 500 mm 380 mm 320 mm
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
Kompatibel und flexibel durch Rastermaß


  • Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche.

  • Stellt die Verwendung des Koffers in den Systemboxen ORSY BULL und in der Fahrzeugeinrichtung sicher


Verbinden mehrerer Koffer


Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und den sicheren Transport.



Koffer mit vielen Funktionselementen


  • Integrierte Elastomerdichtung schützt den Inhalt vor Regen

  • Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden und Metall-Scharnieren in der Innenseite des Deckels.

  • Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten


Hoher Tragekomfort


  • Groß dimensionierte Griffe an beiden Seiten

  • Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk

  • Der robuste Griff kann bis zu 60 kg belastet werden.


Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018