System-Koffer 8.4.2 transparent
System-Koffer 8.4.2 transparent - 1
System-Koffer 8.4.2 transparent - 2
System-Koffer 8.4.2 transparent - 3
System-Koffer 8.4.2 transparent - 4
System-Koffer 8.4.2 transparent - 5
System-Koffer 8.4.2 transparent - 6
System-Koffer 8.4.2 transparent - 7
System-Koffer 8.4.2 transparent - 8
System-Koffer 8.4.2 transparent - 9
System-Koffer 8.4.2 transparent - 10
System-Koffer 8.4.2 transparent - 11
System-Koffer 8.4.2 transparent - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Koffer 8.4.2 transparent

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial

  • Systemmaß: 8.4.2
  • Breite: 500 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Höhe: 140 mm
  • Werkstoff: ABS/PC
  • Produktgewicht (per Stück): 2904 g
  • Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß): 462,5 x 335 x 108 mm
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
Art.-Nr. Systemmaß Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
5581011500
8.4.2 500 mm 380 mm 140 mm
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
Ideale Übersicht


Transparenter Deckel für freie Sicht auf den Inhalt.



Kompatibel und flexibel durch Rastermaß


  • Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

  • Verwendung von Koffer in den Systemboxen ORSY®BULL und der Fahrzeugeinrichtung möglich


Verbinden mehrerer Koffer


Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport.



Mit vielen Funktionselementen


  • Struktur im Deckel und Boden positionieren die Boxen und verhindert das Durcheinanderfallen des Inhaltes

  • Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden

  • Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten


Hoher Tragekomfort


  • Groß dimensionierter Griff

  • Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk

  • Griff belastbar mit bis zu 60 kg


Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Hinweis

Der transparente Deckel passt nicht für die System-Einlage Kunststoff 4.4.1 und System-Einlage Kunststoff 4.4.2