Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrpaket für System-Schrank
Mit dem Fahrpaket-Set können stationäre Schränke auch nachträglich zum mobilen Schrank umfunktioniert werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Set beinhaltet die Fahrplatte aus Stahlblech, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen, 1 Schiebegriff und 1 Abrollrand mit Weichschaummatte.
- Das Set wird bei Bestellung in Verbindung mit einem stationären Schrank montiert ausgeliefert.
- Eine nachträgliche Umrüstung ist jederzeit möglich, bitte beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise
- Verwendbar mit Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung
Sicherheitshinweis: Die Erweiterung eines stationären Schrankes bzw. die nachträgliche Umrüstung mit dem Fahrplatten-Set ist nur eingeschränkt möglich. Achten Sie auf die Kippgefahr vor allem bei hohen Schränken und Schränken mit Flügeltüren. Beim Verfahren muss sichergestellt sein, dass das Schrankgehäuse verschlossen ist und alle Schubladen und Türen geschlossen sind. Die maximal zulässige Schrankhöhe für die Nachrüstung beträgt bei Systemmaß 8.6 795 mm und bei den Systemmaßen 12.6 und 16.6 915 mm. Die Gesamttraglast des Fahrpakets beträgt bei Systemmaß 8.6 210 kg und bei den Systemmaßen 12.6 und 16.6 600 kg. Bitte beachten Sie das Eigengewicht des Schrankes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!