Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anti-Rutsch-Matten Zuschnitte im Systemmaß
Zur schonenden Lagerung und Sicherung von Werkzeugen gegen Verrutschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Anti-Rutsch-Matten können durch einheitliche Systemmaße in allen Schubladen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden
- Zum Einlegen in die Schubladen. Eine Verwendung in Verbindung mit Fachschienen und -teiler ist möglich
- Material: PVC Weichschaum mit innenliegendem PES Träger
- Stärke: 3 mm
- Hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Bedingte Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und Öl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!