Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Synchronisations-Set ABILIT für zweiflügelige Türen aus Holz
Für Wand- oder Deckenmontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für 2 Türen bis 80 kg pro Tür
- Türbreite min. 500 mm bei ABILIT 50-H bzw. min. 650 mm bei ABILIT 120-H
- Beide Türen öffnen und schließen gleichlaufend
- Bequeme Bedienung mit nur einer Hand
- Nicht mit der Dämpfung kombinierbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!