Sweatjacke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sweatjacke

Modische und weiche Sweatjacke, die durch ihre hohe Qualität besticht. Highlights wie die einstellbare Kapuze zeichnen diese Jacke zusätzlich aus.

  • Farbe: Grau meliert mit orangenem Kontrast
  • Größe: M
  • Werkstoff: 60% Baumwolle, 40% Polyester
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 350 g
  • Waschbar bei: 40°C
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M450193001
Grau meliert mit orangenem Kontrast M 60% Baumwolle, 40% Polyester 350 g
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
  • Superweiche Qualität

  • Kängurutaschen vorne

  • Einstellbare Kapuze, kontrastfarbenes Futter

  • Durchgehender Reißverschluss, hochwertige Logoapplikation

  • Formstabile Rippstrickbündchen an den Ärmeln und dem Saum